パイプ差し込み式キャスター”LTFシリーズ”(ゴム車)自在

パイプ差し込み式キャスター”LTFシリーズ”(ゴム車)自在 - ユーエイキャスターパイプ差し込み式キャスター”LTFシリーズ”(ゴム車)自在 - ユーエイキャスターパイプ差し込み式キャスター”LTFシリーズ”(ゴム車)自在 - ユーエイキャスター

標準的な小型キャスターです。
溶接やめねじなどの必要がなく、取り付けが簡単なキャスターです。
走行性に優れたゴム車輪を使用しています。

用途軽量なパイプ組立式ラック、屋内運搬用機器ラックなどに。トラスコ品番809-2737材質金具:スチール軸径(Φmm)16材質(車輪)ゴムタイプ自在式車輪幅(mm)17金具仕上三価ユニクロ取付高H(mm)60軸長L(mm)38許容荷重(daN)20パイプ径d(Φmm)16車輪径D(Φmm)40内容量1個
注意
※安全荷重=キャスター1個当りの許容荷重×使用個数×0.8
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07451100LTF-40R-16
オープン
329
362(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする