デンソーウェーブ
バーコードスキャナ USB
物流ITFをはじめ、公共料金収納や医療材料のGS1-128、EIAJラベルのコード39などの幅広バーコードにも対応しています。
トラスコ品番
542-6737
幅(mm)
63.3
色
ホワイト
高さ(mm)
157.6
奥行(mm)
79.7
ケーブル長(m)
2
インターフェース
USB
動作温度(℃)
-5~+50
RoHS指令(10物質対応)
対応
対応コード
JAN/EAN/UPC、コード39、コーダバー(NW7)、ITF、コード93、GS1 DataBar、コード128、GS1-128
読取方式
アドバンストスキャンプラス(CCD)
最小分解能
0.125mm
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07452308
AT20B-SMU
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください