アルファ[販促]
ハンギングプロジェクターライト(スター)
ライトにプロジェクターの要素を組み合わせ、ツリー装飾と同時に足下ライトアップ演出ができます!
仕様
●常点●連結2セット迄可●屋外使用OK足元にスターが投影されます。
質量(kg)
約0.4
色
コード:ブラック
消費電力(W)
3
コード長さ(m)
5
寸法(m)
全長8.5
寸法(cm)
球間:50、ライト:H7×W2
LED色
ゴールド
球数
8球
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07459579
TG5-1008
¥
12,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください