LEDバブルライト

LEDバブルライト - アルファ[販促]LEDバブルライト - アルファ[販促]

気泡を含んだキャップがLEDライトに付いています。

仕様●点滅8パターン●コントローラー付(常点含む)●連結不可●屋外使用OKコード:ブラック消費電力(W)6コード長さ(m)延長コード:3寸法(m)全長7.9寸法(cm)球間:10LED色青・緑・赤・黄球数50球内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07459247TG5-1009
9,800
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする