アルファ[販促]
スマートLED 50球ライト
多彩な光りが操作可能!
仕様
●リモコン付●ON/OFF切替スイッチ付●連結不可●屋外使用OK●スマートフォンにアプリをダウンロードして多数の光り方を操作することができます。
質量(kg)
約0.3
色
コード:クリア
長さ(m)
延長コード部分:約5
消費電力(W)
4
寸法(m)
全長10
寸法(cm)
球径:Φ2、球間:10
LED色
レインボー
球数
50球
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07460017
TG5-1006
¥
14,800
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください