アルファ[販促]
スマートLEDカラーチェンジングカーテン
多彩な光り方で注目度抜群のカーテンライト!
仕様
●リモコン付●ON/OFF切替スイッチ付●連結不可●屋外使用OK●スマートフォンにアプリをダウンロードして多数の光り方を操作することができます。●壁掛けタイプ●英数字が入力可能で、左右上下に文字が流せます。●アニメーション等の定型デザインも豊富です。
質量(kg)
約3
色
コード:クリア
消費電力(W)
7
全長(m)
7(延長コード部分の長さ約5m)
寸法(cm)
H200×W200
LED色
レインボー
球数
400球
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07459281
TG5-6047
¥
59,800
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください