アルファ[販促]
LEDランタンガーランド
まるで本物の炎のようにゆらゆらと美しく光るランタン型のライトが10球ついています。
仕様
●点滅●連結2セット迄可●屋外使用OK
色
コード:ブラック
消費電力(W)
1.2
コード長さ(m)
1.5
寸法(cm)
ランタン:H11×W5.5×D4 全長450
球数
10球
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07459606
TG5-6053
¥
12,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください