WAKI(和気産業)
ウレタン黒
クッション性に優れていて軽量です。
用途
すき間目地材、パッキン材、シール材、各種緩衝材に。
材質
発砲ウレタン
長さ(mm)
500
幅(mm)
500
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07450461
UL-012
171-0299
20
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
3日以内出荷
07450470
UL-015
171-3483
100
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ゴム素材の特長