曜日別特売

耐熱手袋 全長32センチ

耐熱手袋 全長32センチ - マックス[手袋]耐熱手袋 全長32センチ - マックス[手袋]耐熱手袋 全長32センチ - マックス[手袋]

PBO繊維「ザイロン」とメタ系アラミド繊維を交編した高機能なニットを使用しており、耐熱・耐切創性に優れています。

用途鋳造、ガラス、鉄鋼などの高温作業現場での耐熱用。トラスコ品番683-1960材質表:PBO繊維ザイロン[[R下]]16%、アラミド繊維84%厚さ(mm)甲:1.5、平:3.5ブラックサイズフリー入数(双)1機能耐熱・耐切創全長(cm)32中指長(cm)9.5耐熱温度(℃)300手のひらまわり(cm)27耐切創性5内容量1双
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07450619MZ631BK
9,600
8,698
9,568(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする