インパクト対応貫通ロングホールソー(HIMTL)

インパクト対応貫通ロングホールソー(HIMTL) - アマダマシナリー(NCC)

回転+インパクト インパクトが掛れば違いが分かる
コバルトハイスM42を使用した帯幅41mm、帯厚0.64mmの鋸刃を採用。
ホールソーでは業界初。
新タイプの歯先は、インパクトの使用においても、従来品対比で各段に性能が向上しています。
最小Φ12mmから最大Φ53mmまですべて有効長38.5mmの貫通仕様を実現。
独自開発のシャンクは、耐久性が従来品をはるかに上回ります。

用途用途:鋼板・鋳鉄・アルミ・角鋼管・木材材質刃先:M42コバルトハイス、ドリル:SKH-51相当刃厚(mm)0.64シャンク形状六角有効長(ふところ深さ)(mm)38.5シャンク径(mm)6.3内容量1本
39件中 139各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
刃径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07451915HIM TL 12660-99129612
4,270
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
07451931HIM TL 13660-93619613
4,270
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
07451940HIM TL 14660-93459614
4,270
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
07451949HIM TL 15660-98759615
4,270
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
07451958HIM TL 16660-92899616
4,340
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
07451967HIM TL 17660-93249617
4,340
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
07451976HIM TL 18661-03889618
4,340
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
07451985HIM TL 19660-93069619
4,340
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
07452001HIM TL 20660-98689620
4,480
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
07452010HIM TL 22660-983211622
4,480
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
07452019HIM TL 23660-992111623
4,480
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
07452028HIM TL 25660-992211625
5,300
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
07452037HIM TL 26660-992611626
5,300
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
07452046HIM TL 27660-988311627
5,300
4,498
4,948(税込)
当日出荷
メーカー直送
07452055HIM TL 28660-987911628
5,300
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
07452071HIM TL 29660-992411629
5,300
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
07452080HIM TL 30660-935611630
5,890
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
07452089HIM TL 31661-039011631
5,890
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
07452098HIM TL 32660-933111632
5,890
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
07452107HIM TL 33660-931311633
5,890
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
07452116HIM TL 34660-929811634
5,890
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
07452125HIM TL 35660-988711635
6,810
5,798
6,378(税込)
翌日出荷
07452141HIM TL 36660-991011636
6,810
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
07452150HIM TL 37660-936611637
6,810
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
07452159HIM TL 38660-932011638
6,810
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
07452168HIM TL 40660-932911640
7,520
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
07452177HIM TL 41660-933711641
7,520
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
07452186HIM TL 42660-989011642
7,520
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
07452195HIM TL 43660-932811643
7,520
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
07452211HIM TL 44660-985211644
7,520
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
07452220HIM TL 45660-986911645
10,400
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
07452229HIM TL 46660-983311646
10,400
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
07452238HIM TL 47660-984511647
10,400
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
07452247HIM TL 48660-986211648
10,400
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
07452256HIM TL 49660-936511649
10,400
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
07452265HIM TL 50660-932311650
10,820
9,298
10,228(税込)
当日出荷
メーカー直送
07452281HIM TL 51660-983911651
10,820
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
07452290HIM TL 52660-982711652
10,820
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
07452299HIM TL 53660-931511653
10,820
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする