アルファ[販促]
オリジナルフックスタンド(底面マグネット付)
小型商品のクロスMDに最適!安定感のある底面マグネット付です。
仕様
●伸縮式●底面マグネット付(※対象物が平らなスチール面の場合、強度約700g程度まで)●省スペース商品なのでレジ周りでも展開でき、客単価UPに役立ちます。
材質
本体:スチール、上部:クロームメッキ仕上げ、下部:ホワイト塗装
寸法(mm)
H210~320×W76×D220
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07459265
KB8-0358M
¥
2,200
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください