曜日別特売

エアーリベッター

エアーリベッター - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エアーリベッター - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エアーリベッター - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エアーリベッター - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エアーリベッター - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エアーリベッター - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

”強さ”と”優しさ”を兼ね備えたエアーリベッターです。
高強度リベット、Sボルトにも対応(オプション対応)
現場の課題だったメンテナンス性を劇的に向上しました。
油圧オイル補給頻度削減(100万回のストローク試験後ストローク減少量0.2mm以下です。
フレームヘッドが工具レスで取り外し可能です。
ジョーまわりのメンテナンスやノーズピースの交換が簡単になりました。
油圧シリンダーのシール性向上により、オイル漏れ激減しました。
握りやすさを形にした2色成形樹脂グリップ仕様です。

用途ブラインドリベットの締結仕様バキュームON/OFF切り替えスイッチ付付属品ノーズピース(Φ4.8用、Φ6.4用)、ガイドパイプ(Φ4.8用、Φ6.4用)トラスコ品番668-8577ストローク(mm)25全長(mm)331出力工具引張力 18.5kN(空気圧 0.6MPa 吸引時)使用ジョーCJL(超硬質大)騒音値(dB)等価騒音レベルLAeq 80以下リベット径使用範囲(Φmm)Φ4.8、Φ6.4 オプション対応:高強度リベット Sボルト必要空気圧0.5~0.6(MPa)リベット使用範囲(mm)4.8、6.4RoHS指令(10物質対応)対応空気量(L)(使用)1分あたりの空気使用量 105/min以下(空気圧 0.6MPa 吸引時)寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)331×318×143内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07450847R2A2
191,940
129,800
142,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする