曜日別特売

ウレタン樹脂系高耐候性シーリング剤 オメガ100

ウレタン樹脂系高耐候性シーリング剤 オメガ100 - ヘルメチック

ポリウレタンシーリング材・変成シリコン材用途で幅広く使用ができる高性能、高耐候性の製品です。

仕様高性能・高耐候性ポリウレタン系シーリング材/水質基準規格適合品(JWWA K-161)/ノンブリード危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量320g特性耐候ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07450811OMEGA100GY320683-5622
1,600
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
07450820OMEGA100W320683-9894
1,600
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管関係」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする