新ダイワ
バンドソー用ノコ刃 ハイス
信頼の、メーカー純正品です。
適合機種:RB180FV-HA、RB180FV
用途
ステンレス・鋼材・非鉄材
トラスコ品番
137-3666
適合機種
RB180FV-HA RB180FV
材質
ハイス
幅(mm)
13
厚さ(mm)
0.65
全長(mm)
1840
山数
14
内容量
1箱(5本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07451906
RB180BM-14
¥
30,500
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください