OHSATO(大里)
ウォールアンカー
ねじの着脱が可能で、簡単な施工で均一にい下げることができます。
用途
中空壁・石膏ボード用
トラスコ品番
268-4137
材質
スチール/三価クロメート
長さ(mm)
52
全長(mm)
45
下穴径(Φmm)
9
適合板厚(mm)
17~23
頭部径(Φmm)
6.8
最大引張荷重(kN)
0.34
適合ビス頭径(mm)
4
内容量
1箱(50本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07450436
49-654
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください