bolle
パイロット2
フレーム一体型のレンズがワイドな視野を確保します
眼鏡併用可能
用途
飛来物からの眼の保護、眩しさの軽減
トラスコ品番
530-0158
材質
【ストラップ】ナイロン【フレーム】PP+TPR【ストラップ】ナイロン
長さ(mm)
90
形状
ゴーグル型
幅(mm)
165
高さ(mm)
80
レンズ色
コッパー
適合規格
AS/NZS
加工
【顔あたりソフト】○【レンズ交換】×【通気孔】○
機能
マスク併用可、メガネ併用可、防傷加工、曇り止め
コーティング
超防曇・防傷プラチナコーティング
色(バンド)
青黒
材質(レンズ)
ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)
2.2
UV遮蔽率(%)
99.9
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07450427
1679118
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください