アルファ[販促]
LEDダイヤモンドティンセルツリー
モチーフの中のLEDが輝き、ダイヤモンドのような煌めきが目を引きます!
仕様
●点滅8パターン(常点含む)●組立式●連結不可●屋内仕様
色
クリア
消費電力(W)
9
コード長さ(m)
1.2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
120×45×43.5
球数
400球
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07460200
TG5-0078
¥
48,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください