アルファ[販促]
エアブロー ツリーアーチ(高さ:H270cm)
仕様
●LEDライト内蔵で本体が光ります。●屋内仕様●電源部:トナカイ側
材質
ナイロン
消費電力(W)
26
寸法(cm)
内側H180×W60
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
270×290×100
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07459798
TE5-4135
¥
80,000
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください