パスツールピペット2型滅菌無

パスツールピペット2型滅菌無 - サンプラテック

ピペット容量は約1.05mlで、0.03mlの滴下が可能です。

トラスコ品番557-6890全長(mm)150容量(mL)1.05目盛(mL)0.25管径(Φmm)5分注範囲(mL)0.03内容量1組(500本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0745090809823
5,400
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする