エアアングルグラインダー”マイトン”

エアアングルグラインダー”マイトン” - 日東工器

4インチ中~重研削用低頭タイプのグラインダで、ロックレバーになっています。

用途研削作業に。ホース取付口ハイカプラ20PM仕様前方排気トラスコ品番653-3742全長(mm)211無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000空気消費量(m3/min)0.54RoHS指令(10物質対応)対応適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)100×15内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
空気消費量(m3/min)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07450601MYG-40L130000.54211
52,000
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする