IKURATOOLS(育良精機)
インバータ制御直流アーク溶接機 ライトアーク
100/200V兼用タイプで使い勝手が良いです。
入力電圧に応じて自動切替をします。
インバータ制御で安定したアークを実現しました。
8kgと軽量で、持ち運び楽です。
用途
現場での溶接作業に。
付属品
入力ケーブル3.5[[MM3]]-3m
トラスコ品番
574-2073
幅(mm)
160
高さ(mm)
326
奥行(mm)
390
入力電圧(V)
100/200
出力電流(A)
(100V/200V)80/160
使用率(%)
100(100V)30(200V)
電源コード(m)
3
定格入力(kVA)
2.5(100V)9(200V)
機能
電撃防止付き
棒径(Φmm)
【溶接棒】100VΦ1.4~Φ2.6/200VΦ1.4~Φ4.0
溶接板厚(mm)
5(100V)、8(200V)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07450610
ISKLS162S
¥
134,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください