曜日別特売

エキストラクターセット 左回転ドリル付

エキストラクターセット 左回転ドリル付 - Forza

ドリルガイド付きなので、折れたボルトの中心にガイド穴を空けることができます。
左回転ドリルにより、折れたボルトが緩む方向に力を加えて穴を空けられます。
折れ込みボルト除去に必要な工具が全て揃った便利なセットです。

用途折れ込みボルトの除去に。トラスコ品番659-2673セット内容エキストラクター×5点、左回転ドリル×5点、ナット×5点、ドリルガイド(内外兼用)×10点、専用樹脂ケース×1点材質エキストラクター、ナット、ドリルガイド:焼入鋼、ドリル:高速度鋼ケース樹脂ケース内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
074504455010KI
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする