ユーエイキャスター
パイプ差し込み式キャスター”ETFシリーズ”(ナイロンホイールウレタン車)自在
高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。
溶接やめねじなどの必要がなく、取り付けが簡単なキャスターです。
耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
用途
軽量なパイプ組立式ラック、屋内運搬用機器ラックなどに。
トラスコ品番
809-3335
材質
金具:スチール
材質(車輪)
ウレタン
タイプ
自在式
車輪幅(mm)
28
金具仕上
クロームメッキ
ねじピッチ(mm)
61.2
取付高H(mm)
128
軸長L(mm)
60
許容荷重(daN)
60
パイプ径d(Φmm)
22
車輪径D(Φmm)
100
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07451075
ETF-100UR-22
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください