ユーエイキャスター
パイプ差し込み式キャスター”ETFシリーズ”(ナイロンホイールウレタン車)自在ストッパー付
高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。
耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
用途
軽量なパイプ組立式ラック、屋内運搬用機器、厨房機器などに。
トラスコ品番
364-0971
材質
金具:スチール
材質(車輪)
ウレタン
車輪幅(mm)
32
金具仕上
クロームメッキ
取付高H(mm)
154
軸長L(mm)
60
許容荷重(daN)
60
パイプ径d(Φmm)
22
車輪径D(Φmm)
125
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07451091
ETF-125URS-22
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください