ユーエイキャスター
パイプ差し込み式キャスター”LTFシリーズ”(ゴム車)自在ストッパー付
標準的な小型キャスターです。
溶接やめねじなどの必要がなく、取り付けが簡単なキャスターです。
走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途
軽量なパイプ組立式ラック、屋内運搬用機器ラックなどに。
材質
金具:スチール
形状
自在車
材質(車輪)
ゴム
タイプ
自在式(ストッパー付)
金具仕上
三価ユニクロムメッキ
対辺(mm)
14
ストッパー
あり
偏心E(mm)
21
軸長L(mm)
38
旋回半径R(mm)
50
パイプ径d(Φmm)
18
適合パイプ外径(Φmm)
18
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
車輪径(Φmm)
車輪幅(mm)
取付高(mm)
ねじピッチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07451109
LTF-40RS-18
809-3339
40
17
60
20.4
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07451118
LTF-50RS-18
809-3343
50
20
70
30.6
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください