曜日別特売

SMDドレープライト(ゴールドスター )

SMDドレープライト(ゴールドスター ) - アルファ[販促]
仕様
●SMDカラー:ゴールド●常点&点滅8パターンコントローラー付)●フック付●固定用ペグ8本付●連結付加●屋外使用OK
色
コード:クリア
消費電力(W)
6
コード長さ(m)
●延長コード:約3
寸法(cm)
トップスター:H62、ドレープの長さ:300、球間:10
球数
270球
内容量
1個
注意
※セットにツリーは含まれません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07459475TG5-6055GO
¥32,000
¥20,980
¥23,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする