アルファ[販促]
SMDドレープライト(ゴールドスター )
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07459475
品番
TG5-6055GO
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
仕様
●SMDカラー:ゴールド●常点&点滅8パターンコントローラー付)●フック付●固定用ペグ8本付●連結付加●屋外使用OK
色
コード:クリア
消費電力(W)
6
コード長さ(m)
●延長コード:約3
寸法(cm)
トップスター:H62、ドレープの長さ:300、球間:10
球数
270球
注意
※セットにツリーは含まれません。