アルファ[販促]
LEDレインボーグラデーションライト(クリアコード)
仕様
●常点+点滅2パターン●コントローラー付●連結付加●屋外使用OK
色
コード:クリア
長さ(m)
延長コード:3
消費電力(W)
6
寸法(m)
全長12.7
寸法(cm)
球間:10
LED色
赤・橙・黄・黄緑・水色・青・紫
球数
98球
内容量
1本
注意
※セットにツリーは含まれません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07459667
TG5-2102
¥
11,000
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください