アルファ[販促]
SMDつららライト(ホワイト/ブルー )
SMDを使用した光のつららで、道行く人の視線をキャッチ!
仕様
●点滅8パターンコントローラー付(常点含む)●連結付加●屋外使用OK
色
コード:クリア
長さ(m)
●延長コード:約3
消費電力(W)
6
寸法(m)
本体部約1.8
寸法(cm)
球間:10、つららの長さ:最大70
球数
100球
内容量
1個
注意
※施工前に必ず点灯確認を行ってください。同梱の取扱説明書をお読みの上、結束バンド等で固定して展開しましょう。(展開場所によっては施工業者へ依頼しましょう)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07459640
TG5-6054WB
¥
12,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください