曜日別特売

シャネボウ メットクーリング

シャネボウ メットクーリング - 昭和商会シャネボウ メットクーリング - 昭和商会シャネボウ メットクーリング - 昭和商会シャネボウ メットクーリング - 昭和商会シャネボウ メットクーリング - 昭和商会

反射率98%の遮熱材で侵入した二次輻射熱をカット
ヘルメットの内部に装着するので、強度に影響はありません。
面ファスナーで取付簡単、取り外しもワンタッチ
水洗いができるので衛生的。

用途ヘルメット内部の温度上昇を防ぐ。トラスコ品番356-9892材質アルミニウム、ポリエチレン長さ(mm)230幅(mm)230高さ(mm)2奥行(mm)230内容量1袋(1個)
注意
※メットクーリングには金属が使用されていますので、手を切らない様手袋等をはめてお取り扱いください。
※汗や埃で汚れたときは、スポンジ等を使用し中性洗剤等で水洗いすることが出来ます。
※この時、アルミニウムの表面を強く擦ったり、折り曲げたりしないで下さい。
※又、洗濯機等を使用して洗わないで下さい。
※乾燥は、天日干しかドライヤー等で行い、電子レンジ等には入れないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07462345N21-57
3,160
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする