セメダイン
クリーンパックガンCG (500mlフィルムパック製品用)
セメダイン・タイルエース等フィルムパックタイプ 500mlの専用ガンです。
用途
500mlフィルムパック製品に。
付属品
クリーンパックガン用ノズル
トラスコ品番
249-2242
材質
金属
適合容量(mL)
500
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1丁
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
※別売り:ノズルはクリーンパックガン用ノズル10(7070006)をご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07462510
XA-360
¥
2,350
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください