ジャストコーポレーション
スマートスタンド
台座小さくスペースもあまり取りません。
モルタルで重さを稼いでいるので、安定性はあります。
シンプルなデザインにより、のぼり旗をより目立たせます。
屋内店舗の使用にオススメです。
トラスコ品番
653-9845
材質
ポール:スチールパイプ樹脂コーティング、ABS、スチール/ベース:PP、重石(モルタル)/ベースカバー:PP/ボルト:スチール/固定部品:ABS
色
黒
高さ(mm)
330
ポール径(Φmm)
Φ22~25
内容量
1個
注意
※のぼり用ポールは付属していません。
※別途ご購入下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07464987
AM-FL667
¥
6,400
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください