モクケン
クリンバーKG(タイプN)
豊かな泡立ちとたくましい洗浄力で、タイヤ、ゴムマットの汚れをキレイに落とします。
トラスコ品番
100-5351
材質
石っけん
高さ(mm)
178
径(Φmm)
【上面】270【底面】190
容量(L)
6
容器
バケツ
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
注意
※自動車の塗装面、ガラス、マグネシウムホイール(軽合金)、メッキホイール等には使用できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07464418
11610
¥
6,200
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください