サンポリ
ジョイストッパー イエロー
接着剤を使って簡単に取付けることができます
プラスチック製なので軽量です
用途
駐車場の車止め
付属品
底面プレート(ユニクロメッキ)×4枚、皿ネジ4×12(ステンレス)×16本、平ワッシャーM4(ステンレス)×16枚、ナットM4(ステンレス)×16個
トラスコ品番
524-1118
材質
再生プラスチック
色
イエロー
高さ(mm)
85
奥行(mm)
170
間口(mm)
500
適合車種
普通車
取付穴径(mm)
12
内容量
1組
注意
※製品にひび割れ等が発生したり、一部破損した場合には使用しないでください
※接着剤の剥離、アンカーボルトのゆるみ等が発生した場合には使用しないでください
※透水式アスファルトでは使用できません
※底面プレートで手を切らないよう注意してください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07465468
JS-Y
¥
4,900
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください