ステンレス製フィルターハウジング(1本装填タイプ)

ステンレス製フィルターハウジング(1本装填タイプ) - スリーエムジャパンヘルスケアカンパニー

液体に触れることなく、フィルターの交換が行えるため、作業者の安全性を確保し、作業環境の汚染リスクを低減します。
カートリッジ交換の際、ハウジングの洗浄が不要です。
フィルターハウジング洗浄用の溶剤が不要であり、ガスケット交換も不要のため経済的です。

用途
冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。
樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過。
材質本体:ステンレス(SUS304)接続口径1Sヘルール外径(mm)182RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※フィルターカートリッジは別売です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
タイプ
適合フィルター
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07465845C1-J1-SZ255-453837010インチ用3M CUNO CTG-Klean 密封型フィルターシステムGPJシリーズ10インチ
オープン
349,800
384,780(税込)
翌々日出荷
07465861C1-J2-SZ255-453963020インチ用3M CUNO CTG-Klean 密封型フィルターシステムGPJシリーズ20インチ
オープン
389,800
428,780(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ろ過器/ブフナロート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする