オークラ
スマイルチャック 厚み0.04mm
(1件のレビュー)
ポリエチレン製のチャック付規格袋です。
用途
食品用。
材質
低密度ポリエチレン(LDPE)
色
無色透明
種類
平袋(チャック・テープ付)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※フィルムで頭や顔を覆うと、窒息する恐れがあるので覆わないでください。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
入数(枚)
寸法(幅×チャック下×厚さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07461435
C-4
1袋(200枚)
564-6078
200
70×100×0.04
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
当日出荷
07461451
I-4
1袋(100枚)
564-6087
100
200×280×0.04
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07461460
J-4
1袋(100枚)
564-6082
100
240×340×0.04
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07461469
A-4
1袋(300枚)
564-9265
300
50×70×0.04
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
07461478
B-4
1袋(300枚)
564-9264
300
60×85×0.04
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07461487
D-4
1袋(200枚)
564-9260
200
85×120×0.04
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07461496
E-4
1袋(200枚)
564-9263
200
100×140×0.04
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
当日出荷
07461505
G-4
1袋(100枚)
564-9261
100
140×200×0.04
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07461521
K-4
1袋(100枚)
564-6079
100
280×400×0.04
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07461530
L-4
1袋(100枚)
564-9258
100
340×480×0.04
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください