曜日別特売

サーマルギア 発熱防寒ベスト

サーマルギア 発熱防寒ベスト - 空調服サーマルギア 発熱防寒ベスト - 空調服サーマルギア 発熱防寒ベスト - 空調服サーマルギア 発熱防寒ベスト - 空調服

冬の建設現場からアウトドアまで使える、発熱機能付きウェアです。
暑い時期のみ使用していた空調服TM上のバッテリー(別売)が、寒い時期もそのままご利用いただけます。
ヒーターには航空工学の応用で作られたPTC効果を持つ素材「ナノフレキシブル過熱フィルム」を採用、シリコンがベースとなっており、発火の恐れがなく安全性に優れています。
曲げても丸めても大丈夫、柔軟性と耐久性に優れています。
温度設定を「強」にして使用していただいた場合、90分後に自動に「中」に切り替わり、低温やけどを防ぎます。
バッテリーを外し、ケーブルのコネクター部分の防水キャップをはめれば、洗濯ネットにいれて洗濯機で丸洗い可能です。

用途冬の建設現場、工場からアウトドアなどに。トラスコ品番352-6206種別ベストブラックサイズM品名Thermal Gear電源(V)7.2混率(%)表裏地:ナイロン100、中綿:ポリエステル100肩幅(cm)39着丈(cm)58機能発熱稼働時間(時間)強:約8、中:約8.3、弱:約11(BTUL1使用時)(周囲の温度や着用条件によって異なる)内容量1着
注意
※適合別売りバッテリー:株式会社空調服製バッテリー(一部を除く)
※温度や使用時間はあくまで目安となります(外部環境により異なる)。
※バッテリーセットは別売です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07461076TG22102K90S2
オープン
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする