SARAYA(サラヤ)
サラリア 10kg八角BIB
サラッとすすげて仕上がりクリア。
環境対応減容容器使用。
RSPO対応商品。
用途
調理機器から床、テーブル等の洗浄・除菌に。
成分
ポリオキシアルキレンアルキルアミン、アルキルポリグルコシド、溶剤、植物抽出物
トラスコ品番
609-6480
容量(kg)
10
希釈倍率
原液~300
液性
中性
商品タイプ
業務用
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
注意
※詰替え用コック・ノズルは別売(品番:72039 BIB専用マキシコック)です
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07465319
31740
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください