曜日別特売

サイレントグラインダー

サイレントグラインダー - オフィスマイン

低速・高トルクタイプ
低速・高トルクの為超硬バーが暴れにくい!
サイレントダイグラインダー Φ6
モーター部は素材加工にひと手間掛け、出力・寿命及び精度を追求したダイグラインダーです。

用途
ダイカストの研磨に。
金型研磨に。
パイプなど内面研磨に。
仕様後方排気トラスコ品番348-3911全長(mm)173無負荷回転数(min-1[r.p.m])4300チャック内径(Φmm)6空気消費量(m3/min)0.15ホース取付口Rc1/4内容量1台
注意
※安全保護具を着用してください。
※研磨材交換は必ずエアーホースから外して行ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07463456TN-1
38,900
34,980
38,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする