スノーダンプ用スプレー 300ml

スノーダンプ用スプレー 300ml - ニッペホームプロダクツスノーダンプ用スプレー 300ml - ニッペホームプロダクツ

乾燥が速く、手軽に鉄製のスノーダンプ・雪かき用シャベルの補修ができます。
雪がつきにくくなりますので、雪かきの作業が楽になります。
有害な鉛化合物は原料として配合しておりません。

用途スノーダンプ、雪かき用シャベル等の鉄製除雪用具材質ニトロセルロース、有機溶剤容量(mL)300タイプスプレー危険物の類別非危険物内容量1缶
注意
※プラスチック製やアルミ製の除雪用具は密着が悪いので使用はできません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
074645314976124821110536-6023レッド
2,100
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
074645154976124821103536-6028クリヤー
2,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする