曜日別特売

エルゴアジャストクランプレバー おねじタイプ ヘクサロビュラ穴付き(スチール製)

エルゴアジャストクランプレバー おねじタイプ ヘクサロビュラ穴付き(スチール製) - Elesa

レバー部全体の曲線デザインが快適な握り感を与えます。

仕様エルゴアジャストクランプレバートラスコ品番806-0587材質レバー:ポリアミド(ガラス繊維強化) つや消しブラック、ネジ部:SUM22L 黒染め種類クランプレバー取付部おねじ内容量1個
注意
※高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07464890EALA63AX63
1,510
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする