エスジー工業
スタンダードタイ(耐候・耐熱タイプ)SG-H360W(50本入り)黒
国内製造品です。
屋外でもご使用いただけます。
1度しめるとはずれません。
用途
屋外用。
引張強度(N)
666.4
材質
ポリアミド樹脂(ナイロン6・6)
特性
耐候・耐熱
色
黒
トラスコ品番
379-6572
長さ(mm)
364
幅(mm)
7.8
厚さ(mm)
2
最大結束径(Φmm)
105
最小結束径(Φmm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(50本)
注意
※1度しめるとはずれません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大結束径(Φmm)
長さ(mm)
幅(mm)
引張強度(N)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07462817
SG-H360W
105
364
7.8
666.4
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください