サンケーキコム
ステンレスマグネットフック
本体がステンレスで、磁石に耐錆加工がされています。
用途
耐荷重内の物を吊るす用に。
トラスコ品番
660-8978
材質
ステンレス(SUS430)
色
シルバー
タイプ
スイング
耐荷重(kg)
垂直:1.5、平行:1.5
縦(mm)
35
横(mm)
24
内容量
1個
注意
※明記されている耐荷重は保証値ではありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07463298
PMS2-1.5
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください