コンテナバッグ丸型排出口あり 容量1立米未満

コンテナバッグ丸型排出口あり 容量1立米未満 - 旭産業コンテナバッグ丸型排出口あり 容量1立米未満 - 旭産業コンテナバッグ丸型排出口あり 容量1立米未満 - 旭産業コンテナバッグ丸型排出口あり 容量1立米未満 - 旭産業

排出口付きです。

材質ポリプロピレンタイプ丸型種類内袋:なし形式排出口:ありベルト色ベージュラミネートなし内容量1袋
注意
※ワンウェイ方式。
※ご使用は1回限りとなります。
※鋭利な物が当たると破損し内容物が飛散します。
※吊り上げたバッグの下に入らないでください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
間口(mm)
外径(mm)
最大充填質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像07460550AS620-MG822591-85446505805801000
3,880
3,500
3,850(税込)
当日出荷
メーカー直送
メイン画像07460559AS140-MG212591-8543650650650200
3,600
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
メイン画像07460568AS470-MG522591-85466509009001000
4,660
4,198
4,618(税込)
当日出荷
メーカー直送
メイン画像07460577AS130-MG713591-85408009009001000
4,520
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレコンバック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする