旭産業
コンテナバッグ丸型本体二重 排出口あり
本体生地と内生地の二重構造になっております。
内生地にはラミネート付きで粉体漏れに有効です。
用途
粉体やパウダー状の内容物の保管や搬送に有効です。
本体二重構造で破れにくいために、鉱物や金物などの運搬に適しております。
材質
本体:耐候剤入りポリプロピレン、内生地:耐候剤入りポリエチレン
タイプ
丸型
種類
内袋:なし
形式
排出口:あり
ベルト色
ベージュ
最大充填質量(kg)
1000
ラミネート
本体なし
内容量
1袋
注意
※ご使用は1回限りのワンウェイタイプです。
※鋭利な物が当たると破損し内容物が飛散します。
※吊り上げたバッグの下に入らないでください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
容量(L)
外形(mm)
本体高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07460620
AS-HTNJ1
613-2410
800
509
900
800
¥
6,200
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07460629
AS-HTNJ2
613-2408
1100
1045
1100
1100
¥
6,960
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください