トーアボージン
スタンダードゴーグルGL-56TBETC
スタンダードJIS規格品ゴーグルです。
シンプル軽量で使いやすい仕様です。
トラスコ品番
557-1862
長さ(mm)
80
形状
ゴーグル型
幅(mm)
192
高さ(mm)
88
レンズ色
透明
適合規格
JIS
フレーム色
透明
加工
【通気孔】◯
機能
マスク併用可、メガネ併用可、曇り止め
色(バンド)
白
UV遮蔽率(%)
99.9
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07463551
GL-56TBETC
¥
2,340
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください