ゴム張り手袋

ゴム張り手袋 - アトムゴム張り手袋 - アトム

ゴムシートを貼った強力タイプのゴム張り手袋です。

用途運輸、建築、鉄筋、土木等のハードな作業に。トラスコ品番177-3697オレンジサイズフリーサイズ入数(双)1全長(cm)24.5中指長(cm)8手のひらまわり(cm)24ゲージ数7素材手袋:ポリエステル・ポリウレタン/手の平部分:天然ゴム内容量1双
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07460410122
780
579
637(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする