曜日別特売

シンガーポリグローブソフト(袋入)

シンガーポリグローブソフト(袋入) - 宇都宮製作[手袋]シンガーポリグローブソフト(袋入) - 宇都宮製作[手袋]

外面に細かなエンボス(凸凹)加工を施し、操作性に優れています。
焼却時に有害なガスは発生しません。

仕様左右兼用トラスコ品番258-0115厚さ(mm)0.035クリアサイズL入数(枚)100全長(cm)27.5中指長(cm)8.4手のひらまわり(cm)33.2粉有無なしエンボス加工外エンボス食品衛生法適合品内容量1袋(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07462555F101L
オープン
249
274(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする