おたふく手袋
シノ 日本一黄線輸入箱
ワタを糸状に引き伸ばしたシノ糸を使用しているため、ソフトでもこもことした独特な風合いの軍手です。
用途
一般作業などに。
トラスコ品番
835-5365
色
白
サイズ
フリー
入数(双)
12
素材
手袋:ポリエステル・アクリル・ナイロン、すべり止め:天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1ダース
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07462799
SHINO
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください