WING ACE
コンテナバック1t丸型 排出口無
底ベルトが十字で強力です。
反転ベルト付の為、反転排出が楽です。
用途
災害、土木、河川工事、産廃、原料の運搬等。
トラスコ品番
152-1785
材質
ポリプロピレン
タイプ
内袋:無
種類
排出口:なし
縦(mm)
1100
横(mm)
1100
最大充填質量(kg)
1000
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07462361
AS-002D
¥
2,170
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください